※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
外山電気
露出スイッチボックス (薄鋼用/鋳鉄製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
種類
1個用2方出
1個用1方出
1個用2方出
寸法H(mm)
50
40
50
サイズ
31
19
25
31
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32762353
品番
S1231
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
31
質量(g)
940
種類
1個用2方出
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
50
規格
-
適合規格
(PS)E
寸法A(mm)
74
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法P(mm)
30