SR1554 シリコンチューブ タイガースポリマー 32788402

 

SR1554 シリコンチューブ タイガースポリマー 32788402
SR1554 シリコンチューブ タイガースポリマー 32788402
SR1554 シリコンチューブ タイガースポリマー 32788402

シリコンチューブ

(231件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻内径(Φmm)5外径(Φmm)7長さ(m)1注文コード32788402品番SR1554
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥295
販売価格(税別)
268
モノタロウではこんなお得な商品も!
内径(Φmm)5外径(Φmm)7長さ(m)1材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-65~200規格食品衛生試験適合肉厚(mm)1.0常用使用圧力(MPa)常温(23℃)時:0.04使用可能温度範囲-30~200伸び(%)530引張強度(MPa)11.8硬さ(デュロメータA)54最低使用温度(℃)-65
化学物質安全性参考資料:
注意
※ARAM製の記載があることがございますがタイガースポリマー製で間違いございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:231
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-21
用途: ストッパー

3mmにカットしてピンにワッシャー2ヶ入れ最後にカットしたシリコンチューブ入れてワッシャーがピンから抜けないようにしている

1が参考にしています
2026-01-05
用途: 2ストバイクのオイルと燃料チューブに

普通はPVC・ポリ塩化ビニールですが、耐油耐熱とはいえ、すぐにカチカチになってしまいます。こちらはしなやかでいいですね。

2025-07-21
用途: 野獣に対する電気ショック線の配線時に
教育・研究機関

野獣、特にアライグマの被害に対応するために、電気ショックの機器を設置するのですが、配線の漏電防止の箇所に使うために購入しました。

2025-03-13
用途: 異径管を繋ぐのに使用
教育・研究機関

サイズ違いの管を繋ぐのにスペーサー的に使用。数cmで十分なので1mでも長いぐらいではあるが、これ以上長い物は不要だし、安価なので大変満足です。品質等も問題無しです。

対象商品 : 32789005
2025-10-25
用途: 家庭用
医療・福祉・介護関連業

良かったです。ただ、どんどんお値段が上がっているのが残念です。

対象商品 : 34738207
2024-08-26
用途: バーナーの取ってに使用
製造業

アウトドアのバーナーの取ってに使用していますが、耐熱性も良く、耐久性もひび割れも無く、非常に良いチューブです。

1が参考にしています
2024-10-21
用途: 機械の整備、補修の時
サービス業

とても柔らかく弾力がありシリコンチューブの取り回しがとてもスムーズにできました。

対象商品 : 34740106
2024-01-19
用途: 自作床暖温水チューブ
農・林・水産業

肉厚2㎜あり思いの外しっかりしてる品。
多少のよじれにもびくともしなく信頼できる商品・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする