コスモ NEWマイティスーパー

(8件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 粘度2.14 注文コード32794535 品番2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は粘度・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

スティックスリップを防止します。耐摩耗性に優れています。
スラッジ生成を防止します。低臭性です。

用途
工作機械の潤滑部位である軸受・歯車・油圧装置・摺動面の潤滑油
使用条件が過酷でない機械の軸受・歯車・油圧装置用の潤滑油
適合範囲工作機械用多目的油 動粘度(mm2/s)2.14(40℃) (ASTM)L0.5 容量(L)20 引火点(℃)88 粘度2.14 JISクラス(相当記号)FC2・FD2 流動点(℃)-27.5 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度指数- 銅板腐食(100℃×3H)1 密度(g/cm3 at15℃)0.816 危険物の性状非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,480 / 税込 ¥1,628
沖縄地方数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498
離島数量1につき ¥3,180 / 税込 ¥3,498

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
機械内部の潤滑油等

何度か購入していますが、価格も安くて満足しています。

対象商品:
32794562
2019-05-10
用途:
汎用機の整備

汎用機旋盤のオイル交換。

概ね問題なし

音も変らないが
ただ油差しに利用して。時間経つと油が固まりやすいのか…
へばりつく(掃除が大変)

対象商品:
32794587
2017-07-19
用途:
機械に注入

快調に機械作動しています。
嫌な臭いもしないので、いいと思います。

対象商品:
32794587
2023-06-05
用途:
NC旋盤刃物台潤滑

機械使用者の宿命としての使用です。機械のタンクになくなればアラーム表示され、稼働停止となるので補給のために使うまでです。

1人が参考にしています
対象商品:
32794562
2016-10-05
用途:
機械の潤滑性アップ
有限会社金野木型製作所 様 (製造業)

価格面で満足しています。ブランドの信頼もあります。

対象商品:
32794553
2015-06-11
用途:
旋盤のオイル交換
協和化工株式会社 様

これまで購入していたオイル屋さんよりも2割ほど安いのでびっくりしました。

1人が参考にしています
対象商品:
32794562
2014-04-02
用途:
工作機械

比較的、安価ですが他のOILに引けをとっていません。入浴剤を入れたお風呂の残り湯のような色が結構綺麗で気に入っています。

対象商品:
32794562
2010-06-01
用途:
機械内部の潤滑油として。
高知エスジーロイ有限会社 様

地元で購入するよりは、入手に時間がかかりましたが、
割安に購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする