曜日別特売
SD-F12 SDプロテクトマークⅡ 三京ダイヤモンド工業 32860335

SDプロテクトマークⅡ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
穴径(Φmm)25.4
内容量1枚注文コード32860335品番SD-F12
参考基準価格(税別)¥50,700販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ダイヤモンドカッターの世界標準品。
作業性・耐久性をさらに極めた逸品。
「高性能」を求めるお客様に。
側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止(プロテクト)。
大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
直進切りの高性能を追求!

用途
コンクリート製品全般、鉄筋入コンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALC等の切断
外径(Φmm)305刃厚(mm)3.0穴径(Φmm)25.4適合材コンクリート製品全般、鉄筋入コンクリート、タイル、レンガ、ブロック、モルタル、ALC等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08062485
2010-01-07
用途: コンクリートの切断
建設業・工事業

切れ味もよく、長持ちする。他のどこよりもモノタロウが安かったです!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする