PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 電動工具 本体
PROXXON(プロクソン)の 研削
PROXXON(プロクソン)の ディスクグラインダー
マイクロディスクサンダー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
32910166
品番
NO.27520
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
より高速回転が可能になり仕事率もアップ。
別売りの先端工具に取り換えて、多彩な加工ができます。
付属品
ディスクWA砥石60番(No.28585)×1枚
L型レンチ、ディスクペーパー(固定式)
電源(V)
100(50/60Hz)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
質量(kg)
0.63
砥石径(Φmm)
50
用途
木、金属等の塗装落し、サビ落し、磨き、切断等
寸法(mm)
260
消費電力(W)
50
ディスク外径(Φmm)
50
定格使用時間(分)
15