PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 切断
PROXXON(プロクソン)の 切断砥石
PROXXON(プロクソン)の 金属用
切断砥石
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3枚)
注文コード
32910516
品番
NO.28152
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
切断対象
金属、プラスチック、F.R.P.など
用途
金属、プラスチック、F.R.P.などの切断
適合機種
28151
適合本体
ミニカッティングソウ(No.28151)
材質
レジ砥石
穴径(Φmm)
10
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
50×10×1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応