NO.28473 ハンディー マルチルーター PROXXON(プロクソン) 32910884 NO.28473 ハンディー マルチルーター PROXXON(プロクソン) 32910884 NO.28473 ハンディー マルチルーター PROXXON(プロクソン) 32910884 NO.28473 ハンディー マルチルーター PROXXON(プロクソン) 32910884 NO.28473 ハンディー マルチルーター PROXXON(プロクソン) 32910884

ハンディー マルチルーター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32910884 品番NO.28473
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨き等、多彩に使える高速ミニグラインダー。

付属品
ドリル(ハイス)Φ0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2mm 各1本
ワイヤーブラシ(真鍮ディスク)1枚、切断砥石 5枚、純毛バフ(ディスク)2枚
純毛バフ(軸付き)2種 各1本、彫金バフ 1枚、軸付き砥石(WA)2種 各1本
フラップホイールペーパー120番 1本、ハイスビット2種 各1本、専用シャフト 2本
・専用ビットケース 1個
電源(V)100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m])8000〜18000(無段電子コントロール付) 質量(g)500 用途切削、各種磨き、サビ落し、穴あけ、切断、研磨 消費電力(W)50 寸法(Φmm×Lmm)220 チャック径(Φmm)0.5〜3.2(ドリルチャック付属) 定格使用時間(分)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-16
用途:
使用時間15分の壁

リピートしています。15分くらいで熱くなってきて使い続けると壊れます。しかし便利で使いやすいので複数台購入して使い回しています。長時間使用する方は複数台あると良いと思います。

対象商品:
32910884
2018-02-28
用途:
陶芸作業時に、素焼き後に微調整をします、突起部分の削りや、角面の研磨、紙やすりでしていた作業が容易になりました。

手ごろの大きさで、片手作業に最良で、動力に強弱の調整が出来るので、微妙な作品の仕上がりに効果あります。

1人が参考にしています
対象商品:
32910884
2015-03-31
用途:
エンジンのポート研磨

付属の刃物では足りませんが、リューターの刃でポートを削っています。
小型で扱いやすく、パワーも十分です。
カタログでは15分までと記載されていますが、連続作業でも今のところ大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする