PROXXON(プロクソン)
純毛バフ(棒型)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3本)
注文コード
32911462
品番
NO.28804
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
用途
金属、ガラスなど超仕上げ、みがき、つや出し(研磨剤が必要です。)
適合本体
ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
純毛
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
シャフト径(Φmm)
2.35
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
7×15