小径丸鋸 3種セット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード32911584 品番NO.28830
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
外径(Φmm)16、19、22 シャフト径(Φmm)2.35 厚さ(mm)0.1 切断対象木、アルミ、プラスチック 用途木、アルミ、プラスチックの切断 仕様アーバーシャフト付 適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) 材質鋼材 最高回転数(min-1[r.p.m])20000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32911584
2021-02-28
用途:
小さな樹脂の切断

小さな樹脂の切断に使用。厚みが薄く、加工物に挟まれにくいので重宝しています。
取り付けの際、回転方向が分かりにくかった(逆につけると切れなかったり振動が大きくなったりする)のですが、回転方向の矢印が印刷され分かりやすくなりました。
刃のバリも無くなり調整が不要になって使いやすいです。
製品には満足ですが、パッケージが3種セットしかないので星マイナス1です。(軸と使わない径の刃が余っていく・・。1種の刃10枚セット希望)

2人が参考にしています
対象商品:
32911584
2021-04-15
用途:
2ミリ以下のイモネジのすり割
その他業種

2ミリ以下のイモネジのすり割ようにと思い購入して見ましたが、鉄には全然歯が立ちませんでした。

やはり、少し高価ですがすり割用の丸鋸の方が綺麗に仕上がりました。

2人が参考にしています
2019-11-07
用途:
希少プラスチック素材の超低損失切断

反動により、ハンディツールでは使用困難。ボール盤+XYステージ推奨。
切断条件:1,000rpm、切込み0.1mm、送り0.2mm/sec(これでも過剰)。
自動送り不可(共振が起きたら即逃がさないと×)。
軸方向の曲線加工不可。
逸脱するとグシャグシャにひしゃげて使えなくなるor摩擦熱で溶けた素材に取り込まれて軸ロックします。

切断除去部が0.1mm、熱溶融変質するのが0.2mmぐらい。0.1〜0.5mm程度の損失で切断できます。

シャンクのねじ径はピッチ0.35のM1.6〜M1.7あたりです。

製品パッケージの写真のような加工法は不可!

2人が参考にしています
2017-12-21
用途:
木材切断時
サービス業

あまりにも剛性が無さすぎる。全く使えなかった。誰が使うんだこれ?

1人が参考にしています
対象商品:
32911584
2016-06-19
用途:
アルミドアに鍵穴加工
大場メリヤス 様

丸鋸を留める ネジの強度不足です。
電動ドリルでの使用でしたので回転数も低速でしたが1分ほどで折れてしまいました。
刃は良く切れますので断念です。アルミも可能と記載してますが、プラスチックをカットするぐらいしか使えません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする