曜日別特売
YT5 10g 打ち込みウエイト トヨタ純正アルミホイール用 ヤマテ金属 32950346

YT5 10g 打ち込みウエイト トヨタ純正アルミホイール用 ヤマテ金属 32950346
YT5 10g 打ち込みウエイト トヨタ純正アルミホイール用 ヤマテ金属 32950346
YT5 10g 打ち込みウエイト トヨタ純正アルミホイール用 ヤマテ金属 32950346

打ち込みウエイト トヨタ純正アルミホイール用

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(30個)
質量(g)10
内容量1箱(30個)注文コード32950346品番YT5 10g
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

一般的にトヨタ車純正ホイール用として使用されているタイプです。

質量(g)10適合トヨタ、ニッサン純正アルミホイール用材質爪幅(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32950346
2021-09-16
用途: タイヤ交換時のバランス調整

以前から使用していますが、しっかりフィットします。
トヨタ純正用と有りますが、他メーカー製でもがっちり取り付くので重宝しております。

対象商品 : 32950355
2020-01-07
用途: タイヤのメンテナンス
大塚産業株式会社

純正アルミのリムにピッタリフィットして良い感じです。質感もわざとらしいテカリがなくて良いと思います。お値段が安いのも助かります。

対象商品 : 32950346
2020-05-09
用途: 軽自動車夏タイヤバランス取り
農・林・水産業

とても扱い易く助かりました、ありがとう御座いました。

対象商品 : 32950355
2018-09-25
用途: タイヤ交換時
九十九里自動車工業

重量がよくわかりよいウエイトだと思います。無くなったらまた購入したいです。

対象商品 : 32950355
2017-08-15
用途: タイヤ交換時

安くて非常に助かっています。一箱に入っている量もちょうど良いです。

対象商品 : 32950337
2017-03-30
用途: タイヤ組み換え
マーク ガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

試しに購入してみましたが品質も悪くなくお値段も少し安いが今回は即日発送となってたが出荷遅れだった為注意

対象商品 : 32950346
2016-08-11
用途: やっぱりヤマテ

MonotaROオリジナルを一度買ったが、すぐ外れる&塗装がダサい、でコチラに戻りました。品質は安定しているし、信頼できる。

対象商品 : 32950346
2014-06-05
用途: つかってみて

形が微妙に合わない

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする