PRL-100 パドル式レベルスイッチ 東和制電工業(TOWA) 32975521

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRL-100 パドル式レベルスイッチ 東和制電工業(TOWA) 32975521
PRL-100 パドル式レベルスイッチ 東和制電工業(TOWA) 32975521

パドル式レベルスイッチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
内容量1台注文コード32975521品番PRL-100
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

あらゆる粉粒体のレベル制御が可能。
機械的構造により、安定検出&低コスト機種の決定版。
モーター保護の為のスリップ機構付き。
全機種RoHS対応済み。

材質
シャフト・ハネ/SUS304
フランジ・ケース/アルミ鋳物
シール/ニトリルゴム
トルク値(N・cm)
検出/約9.8
スリップ/約24.5~29.4
用途原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい。電源電圧(V)AC100(50/60Hz)取付フランジ式/JIS5K65A相当(アルミ)寸法L(mm)150消費電力(W)2.5回転数(min-1[r.p.m])1保護等級IP65羽寸法(mm)W-1(80×80)出力接点1C接点 AC250V6A(抵抗負荷)最高使用温度(℃)タンク内/70、タンク外/55使用圧力範囲(kPa)タンク内/0~196RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電源 AC100V または AC200V、L寸法長さの御確認に御注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32975537
2015-01-31
用途: 造雪機のコンベア監視

旧型の製品と互換用があり助かりました。十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする