HL-400-AC200V-L-100 小型パドル式レベルスイッチ 東和制電工業(TOWA) 32975616

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HL-400-AC200V-L-100 小型パドル式レベルスイッチ 東和制電工業(TOWA) 32975616
HL-400-AC200V-L-100 小型パドル式レベルスイッチ 東和制電工業(TOWA) 32975616

小型パドル式レベルスイッチ

(1件のレビュー)
返品不可
電源電圧(V)AC200(50/60Hz)
寸法L(mm)100
内容量1台注文コード32975616品番HL-400-AC200V-L-100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

安定検出&低コスト機種の決定版。
業界No.1の実績数。
コンパクト設計で、小型タンク・ホッパに最適!
全機種RoHS対応済み。

用途
原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。
射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。
レベルスイッチ単品購入の際に
電源電圧(V)AC200(50/60Hz)仕様接点出力:1C接点AC250V 5A(抵抗負荷)材質ハネ:SUS304取付ねじ込み式 G 3/4”タイプ基本タイプ寸法L(mm)100消費電力(W)1.5回転数(min-1[r.p.m])1材質(シール)ニトリルゴム・シリコンゴム(耐熱型)電源電圧AC200/220V 50/60Hz材質(ケース)亜鉛ダイキャスト羽寸法(mm)W-35×80出力接点1C接点、AC250V6A(抵抗負荷)塗装色マンセル 7.5BG4/1.5最高使用温度(℃)タンク内/60、タンク外/55リード線長さ(mm)500材質(フランジ)亜鉛ダイキャストリード線VCT、0.75sq材質(シャフト)SUS304使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~30RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約4.9、スリップ/12~17使用圧力(kPa)タンク内 0~30リード線芯数5
注意
※電源 AC100V または AC200V、L寸法長さの御確認に御注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32975634
2017-02-15
用途: プラスチック材料の供給信号
肥田電器株式会社

取扱説明書に配線実例が載っていて、電気配線知識がない人でも配線の仕方が分かりやすくて、好評です。中の反力バネだけで販売してくれるともっと助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする