ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ラインメイトホース 1000-04
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33017817
品番
1000-04
参考基準価格(税別)
¥1,166
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
外径小・軽量・キャンパカ継手使用可
呼称
04
長さ(m)
1
内径(mm)
6.3
外径(mm)
10.4
適合
継手タイプ/キャンパカ、スウェイジ
使用温度範囲(℃)
-40〜100(キャンパカ使用時-20〜100)
最高使用圧力(MPa)
10.5
最小曲げ半径(mm)
30
内径(inch)
1/4
適合流体
鉱物性一般作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応