曜日別特売
1000-04 ラインメイトホース 1000-04 ニッタ 33017844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1000-04 ラインメイトホース 1000-04 ニッタ 33017844
1000-04 ラインメイトホース 1000-04 ニッタ 33017844

ラインメイトホース 1000-04

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(m)4
内容量1本注文コード33017844品番1000-04
参考基準価格(税別)¥4,664販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

外径小・軽量・キャンパカ継手使用可

呼称04長さ(m)4内径(mm)6.3外径(mm)10.4適合継手タイプ/キャンパカ、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100(キャンパカ使用時-20~100)最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)30内径(inch)1/4適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33017905
2014-10-14
用途: 農作業機の油圧シリンダー
農・林・水産業

取り付けが簡単、現場での修理が容易で最高

1が参考にしています
対象商品 : 33017862
2013-10-04
用途: 船舶の油圧ハンドル操作系統

柔らかいので引き回しが楽でした。

5が参考にしています
対象商品 : 33017905
2013-11-28
用途: 洗車機用ホース
農・林・水産業

洗車機には用途違いですが最高に満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする