※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1000-04 ラインメイトホース 1000-04 ニッタ 33017896 1000-04 ラインメイトホース 1000-04 ニッタ 33017896

ラインメイトホース 1000-04

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33017896 品番 1000-04
参考基準価格(税別)¥10,494 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

外径小・軽量・キャンパカ継手使用可

呼称04 長さ(m)9 内径(mm)6.3 外径(mm)10.4 適合継手タイプ/キャンパカ、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40〜100(キャンパカ使用時-20〜100) 最高使用圧力(MPa)10.5 最小曲げ半径(mm)30 内径(inch)1/4 適合流体鉱物性一般作動油 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:632

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33017905
2014-10-14
用途:
農作業機の油圧シリンダー
農・林・水産業

取り付けが簡単、現場での修理が容易で最高

1人が参考にしています
対象商品:
33017862
2013-10-04
用途:
船舶の油圧ハンドル操作系統

柔らかいので引き回しが楽でした。

5人が参考にしています
対象商品:
33017905
2013-11-28
用途:
洗車機用ホース
農・林・水産業

洗車機には用途違いですが最高に満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする