ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ラインメイトホース 1000-06
(2件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33017957
品番
1000-06
参考基準価格(税別)
¥6,320
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
外径小・軽量・キャンパカ継手使用可
呼称
06
長さ(m)
4
内径(mm)
9.5
外径(mm)
14.0
適合
継手タイプ/キャンパカ、スウェイジ
使用温度範囲(℃)
-40〜100(キャンパカ使用時-20〜100)
最高使用圧力(MPa)
10.5
最小曲げ半径(mm)
60
内径(inch)
3/8
適合流体
鉱物性一般作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応