※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1000-08 ラインメイトホース 1000-08 ニッタ 33018054 1000-08 ラインメイトホース 1000-08 ニッタ 33018054

ラインメイトホース 1000-08

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33018054 品番 1000-08
参考基準価格(税別)¥6,135 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

外径小・軽量・キャンパカ継手使用可

呼称08 長さ(m)3 内径(mm)12.7 外径(mm)17.4 適合継手タイプ/キャンパカ、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40〜100(キャンパカ使用時-20〜100) 最高使用圧力(MPa)10.5 最小曲げ半径(mm)80 内径(inch)1/2 適合流体鉱物性一般作動油 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:632

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33018072
2020-03-06
用途:
材料を機械へ送るのに使っています。

良い品と手頃の金額で満足をしています。
以前はゴム製を使っていましたが耐久性が悪く
この商品にしてから耐久性がアップして満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする