1000-08 ラインメイトホース 1000-08 ニッタ 33018097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1000-08 ラインメイトホース 1000-08 ニッタ 33018097
1000-08 ラインメイトホース 1000-08 ニッタ 33018097

ラインメイトホース 1000-08

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(m)7
内容量1本注文コード33018097品番1000-08
参考基準価格(税別)¥14,315販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

外径小・軽量・キャンパカ継手使用可

呼称08長さ(m)7内径(mm)12.7外径(mm)17.4適合継手タイプ/キャンパカ、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100(キャンパカ使用時-20~100)最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)80内径(inch)1/2適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33018072
2020-03-06
用途: 材料を機械へ送るのに使っています。

良い品と手頃の金額で満足をしています。
以前はゴム製を使っていましたが耐久性が悪く
この商品にしてから耐久性がアップして満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする