※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3130-02 ラインメイトホース 3130-02 ニッタ 33018395 3130-02 ラインメイトホース 3130-02 ニッタ 33018395

ラインメイトホース 3130-02

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33018395 品番 3130-02
参考基準価格(税別)¥4,836 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。

呼称02 長さ(m)4 内径(mm)3.6 外径(mm)8.3 適合継手タイプ/キャンパカ、リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40〜100(キャンパカ使用時-20〜100) 最高使用圧力(MPa)20.0 最小曲げ半径(mm)15 内径(inch)1/8 適合流体鉱物性一般作動油 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:633

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33018361
2023-09-14
用途:
破れた油圧ホースの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

破れたホースと全く同じ物で助かりました、ただ取り付け金具の適合品を明示してほしいです

対象商品:
33018456
2022-03-13
用途:
普通に
坂之上商会 様

普通に使用可能です数十回使用してますが 異常はありません良好です。

対象商品:
33018456
2021-07-04
用途:
農機具のメンテナンス用
農・林・水産業

こんなに簡単に使用できるホースと金具が有り予備品としても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする