※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3130-03 ラインメイトホース 3130-03 ニッタ 33018535 3130-03 ラインメイトホース 3130-03 ニッタ 33018535

ラインメイトホース 3130-03

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33018535 品番 3130-03
参考基準価格(税別)¥12,537 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。

呼称03 長さ(m)7 内径(mm)4.8 外径(mm)10.4 適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40〜100 最高使用圧力(MPa)20.0 最小曲げ半径(mm)30 内径(inch)3/16 適合流体鉱物性一般作動油 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:633

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33018571
2014-08-01
用途:
油圧機器の交換ホース
松岡コンクリート工業株式会社 様

軽量で扱いやすいが、折れと特に熱に弱いようです。
後は、値段がもう少し安いと助かるのですが・・・

1人が参考にしています
対象商品:
33018501
2014-01-28
用途:
超小型バックホー油圧ホース交換

超小型バックホーの油圧ホースの代替品として使用、接続金具のねじ込みには工具があれば容易と思われる。
ねじ込み接続で有るが、油漏れもなく問題無く使用出来ている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする