ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ラインメイトホース 3130-04
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33018605
品番
3130-04
参考基準価格(税別)
¥5,553
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称
04
長さ(m)
3
内径(mm)
6.3
外径(mm)
12.4
適合
継手タイプ/リューザブル、スウェイジ
使用温度範囲(℃)
-40〜100
最高使用圧力(MPa)
20.0
最小曲げ半径(mm)
40
内径(inch)
1/4
適合流体
鉱物性一般作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応