3130-06 ラインメイトホース 3130-06 ニッタ 33018842

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3130-06 ラインメイトホース 3130-06 ニッタ 33018842
3130-06 ラインメイトホース 3130-06 ニッタ 33018842

ラインメイトホース 3130-06

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(m)5
内容量1本注文コード33018842品番3130-06
参考基準価格(税別)¥12,515販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。

呼称06長さ(m)5内径(mm)9.5外径(mm)16.1適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)18.0最小曲げ半径(mm)60内径(inch)3/8適合流体鉱物性一般作動油RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33018833
2022-09-08
用途: 油圧配管

10MPaだと気持ち不安だけど20MPaは過剰。
(切の良い10MPaで使いたいって時あるよね?)
そんな時18MPaって言う絶妙な耐圧が良いです。
他社の20.5MPa柔らかくて取り回しがしやすい。

対象商品 : 33018833
2019-11-30
用途: トラクター油圧配管

リユーザブルコネクターと共に自分で配管出来、外注するととんでもない高額になるため考えていたシリンダー追加が安く出来た。切断も簡単でスッキリした配管が出来た。

対象商品 : 33018806
2016-11-08
用途: 発砲ウレタン吹付の吹付ホースとして。
エーエヌアイ株式会社

とても良い商品です。内の使用目的には改善点がないです。
これからも、使わせてもらいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする