※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3130-06 ラインメイトホース 3130-06 ニッタ 33018876 3130-06 ラインメイトホース 3130-06 ニッタ 33018876

ラインメイトホース 3130-06

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33018876 品番 3130-06
参考基準価格(税別)¥20,024 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。

呼称06 長さ(m)8 内径(mm)9.5 外径(mm)16.1 適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40〜100 最高使用圧力(MPa)18.0 最小曲げ半径(mm)60 内径(inch)3/8 適合流体鉱物性一般作動油 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:633

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33018833
2022-09-08
用途:
油圧配管

10MPaだと気持ち不安だけど20MPaは過剰。
(切の良い10MPaで使いたいって時あるよね?)
そんな時18MPaって言う絶妙な耐圧が良いです。
他社の20.5MPa柔らかくて取り回しがしやすい。

対象商品:
33018833
2019-11-30
用途:
トラクター油圧配管

リユーザブルコネクターと共に自分で配管出来、外注するととんでもない高額になるため考えていたシリンダー追加が安く出来た。切断も簡単でスッキリした配管が出来た。

対象商品:
33018806
2016-11-08
用途:
発砲ウレタン吹付の吹付ホースとして。
エーエヌアイ株式会社 様

とても良い商品です。内の使用目的には改善点がないです。
これからも、使わせてもらいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする