※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3130-08 ラインメイトホース 3130-08 ニッタ 33018937 3130-08 ラインメイトホース 3130-08 ニッタ 33018937

ラインメイトホース 3130-08

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33018937 品番 3130-08
参考基準価格(税別)¥9,717 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。

呼称08 長さ(m)3 内径(mm)12.7 外径(mm)19.9 適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40〜100 最高使用圧力(MPa)16.0 最小曲げ半径(mm)80 内径(inch)1/2 適合流体鉱物性一般作動油 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:633

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする