※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ラインメイトホース 3000-03
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33019156
品番
3000-03
参考基準価格(税別)
¥7,125
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称
03
長さ(m)
3
内径(mm)
4.8
外径(mm)
10.4
適合
継手タイプ/リューザブル、スウェイジ
使用温度範囲(℃)
-40〜100
最高使用圧力(MPa)
34.0
最小曲げ半径(mm)
70
内径(inch)
3/16
適合流体
鉱物性一般作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応