HP-4P 高圧用カプラー プラグ モノタロウ 33025894 HP-4P 高圧用カプラー プラグ モノタロウ 33025894

高圧用カプラー プラグ

(19件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 相手側取付サイズR1/2 材質本体/S45C(亜鉛メッキ)Oリング・バルブパッキン/フッ素ゴム 注文コード33025894 品番HP-4P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は相手側取付サイズ・材質など10種類から選べます 他の種類を見る

自動開閉バルブを内蔵した両路開閉形カップリングです。
ソケットとプラグを分離した瞬間にバルブが着座し、完全密封されます。
本体材質にはS45Cを使用し、熱処理を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。
特に高圧専用として設計していますので、振動や衝撃に強く、高圧油圧機器用に最適です。
圧力損失がきわめて少ない構造となっていますので、高圧の油空圧系路に適しています。
【分離時】
ソケットのスリーブをソケット側に動かすと、スチールボールが外周方向に移動自由となり、ソケット・プラグのバルブスリングの反力でプラグはソケットから分離します。
分離と同時に、ソケット側・プラグ側ともバルブが着座し、流体の流れを止めます。
【連結時】
ソケットのスリーブをソケット側に動かしたままプラグを押し込むと、スリーブスプリングの力でスリーブは元の位置に戻り、スチールボールがロックされて連結します。
このとき、ソケット側・プラグ側のバルブが互いに押し合って通路を開き流体が流れます。
外部への流体の漏れはOリングとバックアップリングで完全にシールします。

材質
本体/S45C(亜鉛メッキ)
Oリング・バルブパッキン/フッ素ゴム
寸法B(mm)45 寸法Hp(mm)六角29×Φ32 相手側取付サイズR1/2 ねじ径Rc1/2 最高使用圧力(MPa)21 ソケットorプラグプラグ 用途油圧機器配管 質量(g)140 使用温度範囲(℃)-20〜+180 適合流体作動油
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※呼び径が異なるソケットとプラグの連結はできませんのでご注意ください。
メネジ構造となっていますので、オネジの締め付けが過度にならないように注意してください。
異物の付着や混入は漏れの原因となりますので、シールテープの切片などに注意してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33025894 HP-4P 06069126 HP-4P 高圧用カプラー プラグ モノタロウ 高圧用カプラー プラグ モノタロウ 1個 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:608

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-26
用途:
油圧ゲージの接続

複数の測定ポイントにプラグを取り付けて、ゲージにソケットで1つのゲージで各所を計測するつもりでしたが、圧が高すぎると(20Mpa)硬くてソケットが挿すことが出来ず、思い通りにいかなかったので。同じようなことを考えている方は加圧中のことを念頭においてください。
品物は、漏れもなく大丈夫です。

対象商品:
06069117
2025-04-25
用途:
農業トラクター
農・林・水産業

農業トラクターの作業機にはサイズが微妙に合いませんでした。

対象商品:
33025885
2023-07-09
用途:
農業トラクター
農・林・水産業

トラクターと作業機の接続に使用。安価ですが特に問題なく使えてます。

対象商品:
33025885
2022-04-27
用途:
丸善工業油圧ハンドブレーカー
松田建材コンサルタント 様

色々と形状がありメーカー品番で探せないので苦労しましたがこれがピッタリでした。

1人が参考にしています
対象商品:
33025876
2021-10-23
用途:
土木作業土留め支保工の水圧サポートに使用
軒下 FACTORY 様

サポート(水圧シリンダー)に150k位圧力で使用していますが、勿論漏れも無く安心して使用しています。ただカプラーを外した時に使用する保護カバーもセットでしたら良いですね。

2人が参考にしています
対象商品:
33025885
2021-09-03
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

油圧回路に使用しています。5年前からリピーターとして、使用していますが、値段が安く、油漏れ等もなく、メッキもソコソコの性能で、錆びも少ない為重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
33025885
2021-07-04
用途:
機械のメンテナンス時
日匠産業建築設計事務所 様 (建設業・工事業)

油圧回路の接続に大変重宝しています。2P・3P・4P等の規格表を参照できるようにすると、誤手配が張らせると思います。また、カプラー防塵カバーの設置や他社との互換推奨品が有るととても便利になると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
33025885
2020-04-08
用途:
トラクタ−の油圧ホ−スに取付
仲川商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

問題無く取付完了しました。オイル漏れも無く絶好調です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする