BC-100R ブースタークリップ Meltec(大自工業) 33030365

ブースタークリップ

(54件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電流(A)100 注文コード33030365 品番BC-100R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は電流・色など22種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)145 タイプカバー無し 電流(A)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-28
用途:
車両修繕
株式会社田中工業 様 (建設業・工事業)

商品の梱包も良く。
出荷から到着日数が短く
サイズが大きく使いやすかった。

2025-07-14
用途:
自動車修理

大型のクリップです。
ほとんどの商品は一回り小さいクリップのためにクランプ周りではギリギリのサイズですが、この商品に替えることで干渉物があっても挟むことが可能になります。

1人が参考にしています
対象商品:
33030523
2024-10-07
用途:
中古重機のバッテリーの追い込み
石田重機運送株式会社 様 (運輸・通信業)

なかなかよかったです。

個人的には、もう少しアンペア数あっても良いかな

対象商品:
33030453
2024-01-26
用途:
バイクに積める程度のブースターケーブルと作りたくて

まだ、制作していませんが、物が小ぶりなので良さそうに思います。用途としてはセルモーターの直結始動が出来るようにしたいなーと思っている。

対象商品:
33030453
2023-07-05
用途:
舞台。Gtr,Bassなど 電気楽器のグランド落とし
ZOOtec 様

舞台。Gtr,Bassなど 電気楽器のグランド落とし。
某人気アーティストからの依頼で製作。
この用途では
EM-600V LMCF(ノンセパ) 3.5SQ フジクラ
との組み合わせがベスト。

対象商品:
33030462
2022-11-10
用途:
愛車のメンテ
卸売・小売業

6Vカブに使用します。ホームセンターに無かったので助かりました。

対象商品:
33030462
2022-11-09
用途:
愛車のメンテ
卸売・小売業

ブースターケーブルのクリップが壊れたのでクリップだけ交換しました。安く上がり助かりました。

対象商品:
33030453
2022-10-15
用途:
接地測定用
卸売・小売業

本来はブースタ用ですが、接地測定用に使用しました。特に問題ございません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする