曜日別特売
AA1580 オメガコーナー 15kN用 タナカ 33032483

AA1580 オメガコーナー 15kN用 タナカ 33032483
AA1580 オメガコーナー 15kN用 タナカ 33032483

オメガコーナー 15kN用

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット
内容量1セット注文コード33032483品番AA1580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので取付けし易くなっています。
特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。
既存住宅等の耐震補強にも最適です。
ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。

用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用(3番)角ビットビス(TBB-75D)×5本、(TB-101)×3本種別柱接合金物材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC寸法(mm)50×136×50表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)厚さ(mm)3.2仕様短期基準接合耐力/16.5kN規格ハウスプラス確認検査 性能試験HP09-KT009
注意
※1階柱脚部の接合に際し、建築確認申請が必要な木造住宅へご使用の場合には関係行政に事前確認をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33680807
2022-10-17
用途: 角度付の金具として
製造業

直角てはない角度の金具が欲しかったので購入。
板厚もあり丈夫です。

対象商品 : 33680807
2020-09-02
用途: 柱梁接合部補強用
建設業・工事業

非常にコンパクトなサイズで、取付やすい、施工性が優れていると思いました。

対象商品 : 33032483
2017-01-27
用途: 耐震補強
建設業・工事業

商品自体は既に安定した品質の「タナカ」。モノタロウの迅速な配送と共に大変満足です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする