AA1585 オメガコーナー 15kN床合板仕様 タナカ 33032492

AA1585 オメガコーナー 15kN床合板仕様 タナカ 33032492 AA1585 オメガコーナー 15kN床合板仕様 タナカ 33032492

オメガコーナー 15kN床合板仕様

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33032492 品番AA1585
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下)
ビスの本数を横架材側3本、柱側5本と最少化しましたので施工の効率化が図れます。
横架材側のビス位置を柱面から32mmにしましたので取付けし易くなっています。
特殊形状設計の専用ビスは、強度と施工性を最大限に発揮します。
ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。

材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 用途柱と横架材の接合に。 付属品専用(3番)角ビットビス(TBB-75D)×5本、(TBA-120D)×3本 仕様短期基準接合耐力/15.2kN 種別柱接合金物 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)50×136×50 規格ハウスプラス確認検査 性能試験HP09-KT009 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 (Z27)
注意
※1階柱脚部の接合に際し、建築確認申請が必要な木造住宅へご使用の場合には関係行政に事前確認をしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33032492 AA1585 33656203 AA1583 オメガコーナー 15kN床合板仕様 タナカ オメガコーナー 15kN床合板仕様 タナカ 1個 539 税込593 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする