※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メッキボルトナット

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 33032797 品番 W1/2×300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ねじ径(inch)1/2 全長L(mm)300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:483

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33032736
2023-12-06
用途:
鉄骨の組立
いまむら鉄工所 様 (建設業・工事業)

ナット付きで安価なので助かっています。
品質も十分で、またリピート購入させて頂きます。

対象商品:
33032754
2016-05-04
用途:
木工作品用
農・林・水産業

良い製品で助かりました。

対象商品:
33032614
2015-10-28
用途:
木材と木材のジョイント

ボルトはホームセンターで買うより価格が安くてきれい、
使った感じは何も違和感なく使えました。

対象商品:
33032693
2011-06-09
用途:
鉄骨金物組立
有限会社石川鉄工所 様

ホームセンターなどで売っているように、一本ずつラベルが貼ってあるが、無くしてほしい。剥がす手間が大変です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。
社内で検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする