メイン

FV-402 キッチンはさみ フルベジ 33033686 FV-402 キッチンはさみ フルベジ 33033686 FV-402 キッチンはさみ フルベジ 33033686 FV-402 キッチンはさみ フルベジ 33033686 FV-402 キッチンはさみ フルベジ 33033686

キッチンはさみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33033686 品番FV-402
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途野菜・肉・魚・海苔・練り物など、様々な食材をカットする際に 仕様食洗機利用可 材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル:ABS樹脂 グリーン/シルバー 質量(g)約85 刃形ギザ刃 耐熱温度(℃)100 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約185×80×11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする