※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K20S5M100BF スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 BFタイプ KANA(片山チエン) 33034723 K20S5M100BF スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 BFタイプ KANA(片山チエン) 33034723

スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M100形 BFタイプ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33034723 品番 K20S5M100BF
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現

寸法D(mm)19 寸法Do(mm)30.87 寸法Dp(mm)31.83 寸法F(mm)35 寸法K(mm)12 寸法LA(mm)16 寸法LB(mm)28 寸法M(mm)22 寸法d(mm)(最大/最小)12/7 歯数20 付属品フランジ 仕様プーリ概算質量(kg)/0.104 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 形状BF タイプS5M100(W/11、H2.5) 種類タイミングプーリ 適合フランジKTF-103522 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33034723
2014-10-06
用途:
油圧ポンプの駆動用

下穴加工など問題なくでき精度も充分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする