キャンパスルーズリーフ(さらさら書ける)5mm方眼罫 A7 50枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(50枚) 注文コード33041508 品番ノ-897S-5
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

試験勉強のまとめ用として便利なルーズリーフです。
裏面にドット入り罫線の活用法が記載されています。
使いやすく工夫した罫内容/キャンパスノートと同じようにタテ線が正確に引けるよう、センターと左端に三角形のメモリ点を配置しました。
にじみにくく、インクが裏に透けにくいコクヨオリジナル「さらさら」原紙を使用しています。また、長期保存に適した中性紙です。

寸法(mm)中紙:タテ71×ヨコ110 枚数50枚 穴数7穴 紙厚(g/m2)紙厚:70・0.10mm程度 罫幅(mm)5方眼罫 中紙上質紙(森林認証紙)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする