コクヨ
キャンパスノートのように使えるバインダー(2リング)A7 7穴
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトブルー
ライトブルー
グレー
ピンク
全3種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
33041560
品番
ル-NP116LB
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
最大収容枚数の表示は、ルーズリーフ(さらさら書ける)70g/m
2
・0.10mmを使用時の数値です
色
ライトブルー
セット内容
扉紙・中紙40枚・インデックス3枚
サイズ
A7変形
穴数
2穴
外寸法(mm)
高さ77・幅130・背幅17
中紙
ノ-896BT
注意
※最大収容枚数の表示は、ルーズリーフ(さらさら書ける)70g/m
2
・0.10mmを使用時の数値で