曜日別特売
ル-NP116M キャンパスノートのように使えるバインダー(2リング)A7 7穴 コクヨ 33041569

ル-NP116M キャンパスノートのように使えるバインダー(2リング)A7 7穴 コクヨ 33041569
ル-NP116M キャンパスノートのように使えるバインダー(2リング)A7 7穴 コクヨ 33041569
ル-NP116M キャンパスノートのように使えるバインダー(2リング)A7 7穴 コクヨ 33041569
ル-NP116M キャンパスノートのように使えるバインダー(2リング)A7 7穴 コクヨ 33041569
ル-NP116M キャンパスノートのように使えるバインダー(2リング)A7 7穴 コクヨ 33041569
ル-NP116M キャンパスノートのように使えるバインダー(2リング)A7 7穴 コクヨ 33041569
ル-NP116M キャンパスノートのように使えるバインダー(2リング)A7 7穴 コクヨ 33041569
ル-NP116M キャンパスノートのように使えるバインダー(2リング)A7 7穴 コクヨ 33041569

キャンパスノートのように使えるバインダー(2リング)A7 7穴

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色グレー
内容量1冊注文コード33041569品番ル-NP116M
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
¥469

最大収容枚数の表示は、ルーズリーフ(さらさら書ける)70g/m2・0.10mmを使用時の数値です

色
グレー
セット内容
扉紙・中紙40枚・インデックス3枚
サイズ
A7変形
穴数
2穴
外寸法(mm)
高さ77・幅130・背幅17
中紙
ノ-896BT
注意
※最大収容枚数の表示は、ルーズリーフ(さらさら書ける)70g/m2・0.10mmを使用時の数値で
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする