曜日別特売
CDBG1BA80-1500-HN-G59Z CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BA80) SMC 33045565

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BA80)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・ロックの位置など59種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
G59
リード線(m)
(Z) 5
ロックの位置
(H) ヘッド側
注文コード
33045565
品番
CDBG1BA80-1500-HN-G59Z
参考基準価格(税別)¥83,440販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980
作動方式
複動
ストローク(mm)
1500
クッション
(A) エアクッション
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
G59
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする