曜日別特売
SSR15XWUUブロックのみ LMブロック SSR○○XW形 THK 33051697

SSR15XWUUブロックのみ LMブロック SSR○○XW形 THK 33051697
SSR15XWUUブロックのみ LMブロック SSR○○XW形 THK 33051697
SSR15XWUUブロックのみ LMブロック SSR○○XW形 THK 33051697

LMブロック SSR○○XW形

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブロック幅W(mm)34
ブロック長さ(mm)56.9
内容量1個注文コード33051697品番SSR15XWUUブロックのみ
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

LMブロックの幅を狭くし、タップ加工を施したタイプです。

静的許容モーメント(N・m)
MA(1個):0.0792k、(2個密着):0.44k
MB(1個):0.0486k、(2個密着):0.274k
MC(1個):0.0962k
寸法B(mm)26寸法C(mm)26寸法D0(Φmm)3寸法E(mm)5.5寸法K(mm)19.5寸法L1(mm)39.9寸法N(mm)4.5寸法T(mm)6.5ブロック幅W(mm)34寸法e0(mm)4.5寸法f0(mm)2.7寸法l(mm)7ブロック高さ(mm)19.5ブロック長さ(mm)56.9ブロック取付穴種類タップ穴仕様エンドシール付き適合SSR15XW形レール種別SSR-XW形材質スチール質量(kg)0.15種類ブロック単品基本静定格荷重(kN)16.5基本動定格荷重(kN)14.7グリースニップルPB1021Bブロック取付穴寸法(mm)M4×7
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33051697
2016-02-08
用途: 測定器の部品

測定器のガイド部品に使われていて、リニアの部分にボールがあり、複数のボールが、樹脂で繋がっているのですが、樹脂が、腐ってきて、ガイドレールとボールの間に挟まって、動きが悪くなります。何年も経つと、劣化してくるのは、しょうがないとは思いますが、今回の購入部品の樹脂が改良されていてると良いのですが、じっくり観察しようと思います。
納期の方で、早急に発送頂き、すごく助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする