※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA0704-330 F+F パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33054612 PA0704-330 F+F パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33054612 PA0704-330 F+F パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33054612

パスカラート PA0704(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa

(16件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 最高使用圧力(MPa)7.0 長さL(mm)330 注文コード33054612 品番PA0704-330 F+F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は最高使用圧力・長さL・規格など351種類から選べます 他の種類を見る

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1/4 長さL(mm)330 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.2 用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 最高使用圧力(MPa)7.0 最小曲げ半径(mm)55 寸法X(mm)19 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) 金具両端金具F 寸法Y(mm)17 内径(inch)1/4 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)28.0 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40〜+100 長さ公差(mm)0〜+10 質量(g/m)ホース/220 概略質量(g)口金具/65 推奨雰囲気温度(℃)-40〜+70 口金具長さ(L)(mm)56
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33055382
2023-08-08
用途:
機械のメンテナンス時

安価かつ良い商品でしたので、再購入させて頂きました。

対象商品:
33055477
2022-03-07
用途:
機械修理
株式会社イシコー 様

小型運搬機の油圧ホースの修理で使用し安く修理できた

1人が参考にしています
対象商品:
33055355
2021-04-02
用途:
重機の修理
その他業種

住友S60の高圧油圧パイプの交換にて、ピッタリ適合。

対象商品:
33055127
2020-08-14
用途:
工作機械の部品として

既存のホースがひび割れてきたので、油がにじみ出てきた。
メーカーに依頼をすれば出張費だので高額となるところ、部品代だけで済ます事が出来た。
ちなみに前メーカーはBSではなかったが、
取り付ける事が出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
33055547
2020-04-08
用途:
油圧ホース
製造業

近所のホース屋さんに行きましたが最終価格が¥2000程高かったです。
早く見つけていれば良かったです。

対象商品:
33055382
2019-11-23
用途:
機械修理
TKリペアメンテナンス 様 (サービス業)

屈曲性がよく取り回しにすぐれていて色々な場面で使いやすい。

対象商品:
33054707
2019-06-01
用途:
フォークリフト油圧ホース
上村農園 様 (農・林・水産業)

価格が安く油圧ホースが軟らかく取扱いやすい。製品自体全然問題ありません。
片方だけ90°エルボタイプの物があればアダプターを追加購入する必要がなく安上がりになる。

1人が参考にしています
対象商品:
33054883
2019-07-31
用途:
油圧ホースの損傷による交換

様々な長さが取り揃えてあり大変助かります。もちろん問題なく使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする