【DiS mobile inside】Surface Pro 10 with 5G eSIMデータ通信4年間・無制限利用権付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33054939 品番EP2-14740/CT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800

eSIMとは…スマートフォン本体に内蔵されたSIMカードのことです。物理的なSIMカードを挿入する必要がなく、オンラインで契約や変更ができます。

用途リモートワーク、テレワーク、在宅勤務、営業、出張、外出先での業務、出張対応、公共Wi-Fi回避、セキュア通信、モバイルオフィス、災害時の通信確保、テザリング不要、クラウドアクセス、オンライン会議、フィールドワーク、即時データ送信、VPN接続、モバイル管理端末、IoT連携 仕様●対応SIMサイズ:nanoSIM、eSIM●ハードウェアキーボード:なし 別売 メモリー容量16GB ディスプレイ13型 解像度2880×1920ドット 使用CPUIntel Core Ultra 5 プロセッサ 135U (12 コア / 14 スレッド / 最大 4.4 GHz / 12 MBキャッシュ) OSWindows 11 Pro 24H2 容量(GB)256 タッチスクリーン対応 リフレッシュレート(Hz)最大120(ダイナミック リフレッシュ レート対応) オフィスソフトなし
注意
※本製品は法人様限定モデルとなり、個人のお客様はご購入、ご利用いただけません。
※一定期間内に大量のデータ通信のご利用があった場合、混雑する時間帯の通信速度を制限する場合があります。
※タイプカバーキーボード・ペンは別売です。
※1キーボードのみ 【2024年3月発売】Surface Pro キーボード(ブラック)
※ 型番:EP2-00410
※2ペン付き 【2024年3月発売】 Surface Proキーボード(ペン収納付き/スリムペン付き)(ブラック)
※ 型番:8X8-00159

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする