※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA0704-310 C+C パスカラート PA0704(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33055705 PA0704-310 C+C パスカラート PA0704(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33055705 PA0704-310 C+C パスカラート PA0704(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33055705

パスカラート PA0704(両端金具C)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さL(mm)310 注文コード33055705 品番PA0704-310 C+C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は長さLなど111種類から選べます 他の種類を見る

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G1/4 長さL(mm)310 ホース内径(Φmm)6.3 ホース外径(Φmm)13.2 用途一般油圧配管用 最高使用圧力(MPa)7.0 最小曲げ半径(mm)55 寸法X(mm)19 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 金具両端金具C 寸法Y(mm)17 内径(inch)1/4 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)28.0 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40〜+100 長さ公差(mm)0〜+10 質量(g/m)ホース/220 概略質量(g)口金部/65 推奨雰囲気温度(℃)-40〜+70 口金具長さ(L)(mm)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする