曜日別特売
PA0704-500 C+C パスカラート PA0704(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33055897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA0704-500 C+C パスカラート PA0704(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33055897
PA0704-500 C+C パスカラート PA0704(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33055897
PA0704-500 C+C パスカラート PA0704(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33055897

パスカラート PA0704(両端金具C)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本長さL(mm)500注文コード33055897品番PA0704-500 C+C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用ねじ径G1/4長さL(mm)500ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)13.2最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)55寸法X(mm)19接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)17内径(inch)1/4適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100長さ公差(mm)0~+15質量(g/m)ホース/220概略質量(g)口金具/70推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする