※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA0704-330 C+C 8002+8002 パスカラート PA0704(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33057945 PA0704-330 C+C 8002+8002 パスカラート PA0704(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33057945 PA0704-330 C+C 8002+8002 パスカラート PA0704(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33057945

パスカラート PA0704(両端金具C+アダプタ付)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さL(mm)330 注文コード33057945 品番PA0704-330 C+C 8002+8002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は長さLなど111種類から選べます 他の種類を見る

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
寸法E(mm)26 寸法X(mm)19 寸法Y(mm)17 口金具長さ(L)(mm)56 長さL(mm)330 ホース内径(Φmm)6.3 金具両端金具C+アダプタ付 ホース外径(Φmm)13.2 ねじ径G1/4 最高使用圧力(MPa)7.0 用途一般油圧配管用 最小曲げ半径(mm)55 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 内径(inch)1/4 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)28.0 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40〜+100 長さ公差(mm)0〜+10 質量(g/m)ホース/220 概略質量(g)口金部/65、アダプタ/40 推奨雰囲気温度(℃)-40〜+70
注意
※アダプタ組み立て後概略寸法Eを考慮してアセンブリホースの長さLをご決定ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33057954
2016-06-08
用途:
ローダーの油圧ホース交換
「劇」小劇場 様

柔軟で取り付けも簡単にできました。
安く買えてたすかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする