※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA0706-300 C+C パスカラート PA0706(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33060133 PA0706-300 C+C パスカラート PA0706(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33060133 PA0706-300 C+C パスカラート PA0706(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33060133

パスカラート PA0706(両端金具C)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さL(mm)300 注文コード33060133 品番PA0706-300 C+C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は長さLなど111種類から選べます 他の種類を見る

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G3/8 長さL(mm)300 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)16.2 用途一般油圧配管用 最高使用圧力(MPa)7.0 最小曲げ半径(mm)75 寸法X(mm)22 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 金具両端金具C 寸法Y(mm)19 内径(inch)3/8 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)28.0 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40〜+100 長さ公差(mm)0〜+10 質量(g/m)ホース/330 概略質量(g)口金具/105 推奨雰囲気温度(℃)-40〜+70 口金具長さ(L)(mm)62

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:627

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33060833
2019-02-01
用途:
機械メンテナンス

ホースが柔らかく、金具品質も大変、良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする