曜日別特売
PA0706-490 C+C パスカラート PA0706(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33060325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA0706-490 C+C パスカラート PA0706(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33060325
PA0706-490 C+C パスカラート PA0706(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33060325
PA0706-490 C+C パスカラート PA0706(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33060325

パスカラート PA0706(両端金具C)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本長さL(mm)490注文コード33060325品番PA0706-490 C+C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
用途一般油圧配管用ねじ径G3/8長さL(mm)490ホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)16.2最高使用圧力(MPa)7.0最小曲げ半径(mm)75寸法X(mm)22接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)金具両端金具C寸法Y(mm)19内径(inch)3/8適合流体鉱物性作動油最小破壊圧力(MPa)28.0補強層1W流体温度範囲(℃)-40~+100長さ公差(mm)0~+10質量(g/m)ホース/330概略質量(g)口金部/100推奨雰囲気温度(℃)-40~+70口金具長さ(L)(mm)62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33060833
2019-02-01
用途: 機械メンテナンス

ホースが柔らかく、金具品質も大変、良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする