※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TA512VA-S 充電式電動ベンダー イチネンTASCO 33062736 TA512VA-S 充電式電動ベンダー イチネンTASCO 33062736

充電式電動ベンダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容ベンダー本体、シュー(1/4"〜3/8"兼用、1/2"・5/8"兼用、3/4"、7/8")、ガイド(1/4"〜5/8"兼用、3/4"〜7/8"兼用)、リチウムイオン電池(TA525VB-10)、充電器(TA525VB-20)、リバースアダプタ 注文コード33062736 品番TA512VA-S
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980
この商品はセット内容4種類から選べます 他の種類を見る

1/4"〜7/8"まで1台で対応。
軽量コンパクトモデルの電動ベンダー決定版。
手軽に曲げ加工できる電動ベンダー。充電式でコードレス。
満充電で約90回の曲げ加工が可能。ボタン1つで簡単操作。
任意の角度で曲げ加工が可能。銅管リリース機能付き(正曲げ時)

用途なまし銅管専用 セット内容ベンダー本体、シュー(1/4"〜3/8"兼用、1/2"・5/8"兼用、3/4"、7/8")、ガイド(1/4"〜5/8"兼用、3/4"〜7/8"兼用)、リチウムイオン電池(TA525VB-10)、充電器(TA525VB-20)、リバースアダプタ 電源(V)リチウムイオン電池(7.2) 本体質量(kg)2.2 本体サイズ(mm)325×150×180 適合銅管径1/4″・5/16″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″・7/8″ 曲げ角度(°)最大:90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする