STA512VA 充電式電動ベンダー イチネンTASCO 33062745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

充電式電動ベンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セットセット内容ベンダー本体、シュー(1/4"~3/8"兼用、1/2"・5/8"兼用、3/4"、7/8")、ガイド(1/4"~5/8"兼用、3/4"~7/8"兼用)、リチウムイオン電池(TA525VB-10)、充電器(TA525VB-20)注文コード33062745品番STA512VA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100,000

1/4"~7/8"まで1台で対応。
軽量コンパクトモデルの電動ベンダー決定版。
手軽に曲げ加工できる電動ベンダー。充電式でコードレス。
満充電で約90回の曲げ加工が可能。ボタン1つで簡単操作。
任意の角度で曲げ加工が可能。銅管リリース機能付き(正曲げ時)

用途なまし銅管専用セット内容ベンダー本体、シュー(1/4"~3/8"兼用、1/2"・5/8"兼用、3/4"、7/8")、ガイド(1/4"~5/8"兼用、3/4"~7/8"兼用)、リチウムイオン電池(TA525VB-10)、充電器(TA525VB-20)電源(V)リチウムイオン電池(7.2)本体質量(kg)2.2本体サイズ(mm)325×150×180適合銅管径1/4″・5/16″・3/8″・1/2″・5/8″・3/4″・7/8″曲げ角度(°)最大:90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする