※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA0712-580 F+F パスカラート PA0712(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33067982 PA0712-580 F+F パスカラート PA0712(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33067982 PA0712-580 F+F パスカラート PA0712(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33067982

パスカラート PA0712(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 最高使用圧力(MPa)7.0 長さL(mm)580 注文コード33067982 品番PA0712-580 F+F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は最高使用圧力・長さL・規格など291種類から選べます 他の種類を見る

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G3/4 長さL(mm)580 ホース内径(Φmm)19 ホース外径(Φmm)26.5 用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 最高使用圧力(MPa)7.0 最小曲げ半径(mm)130 寸法X(mm)36 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) 金具両端金具F 寸法Y(mm)30 内径(inch)3/4 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)28.0 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40〜+100 長さ公差(mm)0〜+15 質量(g/m)ホース/600 概略質量(g)口金具/315 推奨雰囲気温度(℃)-40〜+70 口金具長さ(L)(mm)83
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする