※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA0712-510 C+C 8002+8002 パスカラート PA0712(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33070642 PA0712-510 C+C 8002+8002 パスカラート PA0712(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33070642 PA0712-510 C+C 8002+8002 パスカラート PA0712(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33070642

パスカラート PA0712(両端金具C+アダプタ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33070642 品番 PA0712-510 C+C 8002+8002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
寸法E(mm)39 寸法X(mm)36 寸法Y(mm)30 口金具長さ(L)(mm)83 長さL(mm)510 ホース内径(Φmm)19 金具両端金具C+アダプタ付 ホース外径(Φmm)26.5 ねじ径G3/4 最高使用圧力(MPa)7.0 用途一般油圧配管用 最小曲げ半径(mm)130 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート) 内径(inch)3/4 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)28.0 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40〜+100 長さ公差(mm)0〜+15 質量(g/m)ホース/600 概略質量(g)口金具/320、アダプタ/170 推奨雰囲気温度(℃)-40〜+70
注意
※アダプタ組み立て後概略寸法Eを考慮してアセンブリホースの長さLをご決定ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする