※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PA1406-330 F+F パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33079654 PA1406-330 F+F パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33079654 PA1406-330 F+F パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 33079654

パスカラート PA1406(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 最高使用圧力(MPa)14.0 長さL(mm)330 注文コード33079654 品番PA1406-330 F+F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は最高使用圧力・長さL・規格など312種類から選べます 他の種類を見る

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。

材質
内管/耐油性合成ゴム
外被/耐磨耗耐候性合成ゴム
口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
ねじ径G3/8 長さL(mm)330 ホース内径(Φmm)9.5 ホース外径(Φmm)16.6 用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 最高使用圧力(MPa)14.0 最小曲げ半径(mm)75 寸法X(mm)22 接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート) 金具両端金具F 寸法Y(mm)19 内径(inch)3/8 適合流体鉱物性作動油 最小破壊圧力(MPa)56.0 補強層1W 流体温度範囲(℃)-40〜+100 長さ公差(mm)0〜+10 質量(g/m)ホース/350 概略質量(g)口金具/100 推奨雰囲気温度(℃)-40〜+70 口金具長さ(L)(mm)62
注意
※保管方法、使用方法、使用上の警告・注意・注記、技術資料についてはメーカーホームページよりご確認ください。
※品質改善の為、形状・寸法など予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33080126
2021-02-05
用途:
自作薪割り機の油圧部品
農・林・水産業

50mm間隔の長さでオーダー出来て有り難かったです.継手はキャンパカではなくカシメなので,スッポ抜けもなく安心感があります.

対象商品:
33080126
2021-02-19
用途:
自作薪割り機の油圧部品
農・林・水産業

細かい長さでオーダー出来るので,無駄に干渉もなく有り難いです.

1人が参考にしています
対象商品:
33080327
2019-06-07
用途:
ユンボの修理
麺やHikari 様

料金やすいし使いやすいしなにも問題ありません!

大変満足しております

1人が参考にしています
対象商品:
33079627
2019-06-19
用途:
機械修理
有限会社アサヒ商会 様 (サービス業)

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

対象商品:
33080381
2018-09-18
用途:
据置型機器油圧系統の修理・メンテナンス・改造
株式会社オーレックス 様

このシリーズはすでに複数回購入している。
しなやかで とり回しが良い。
耐紫外線などの耐久性が明確になるには5年以上かかると思われるので、ここでは書けない。
表面には基本的にツヤが無い仕上げなので、漏油等の確認がしやすい。
表面ツヤあり仕様のものは表面の「濡れ」が判りにくいので、耐候性(耐光性・耐オゾン性など)は良いのかもしれないが、屋内の据置機器には重要ではない。

この次も採用したい。

対象商品:
33080022
2016-01-13
用途:
油圧シリンダーのホース交換
昭和電子株式会社 様

ホース表面の艶がないものが有ったが、使用上は特に問題は出ていない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする