多言語音声看板 ウィスパースタンド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 表示内容立入禁止 注文コード33082535 品番WS-1
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は表示内容・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

センサー(受動型赤外線検出方式)による音声発生装置と標識を組み合わせた製品で、
5ヶ国語の音声で注意喚起や案内の内容を、通行中の外国人に向けて効果的に伝えることができます。
また、録音再生機能を使えば固定音声以外のメッセージをご自身で吹き込むこともできます。
切替スイッチにより5ヶ国語(日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語)音声を適宜切り替え可能です。
8個の切替スイッチは左から日本語・英語・中国語・韓国語・フランス語、予備1、予備2、録音再生となります。
発生させる音声の切替スイッチを付属のマイナスドライバーでONにして下さい。

表示内容立入禁止 材質(本体)ABS樹脂(ブルー) 付属品看板取付用ネジ(M5×45)、ワッシャー×2 消費電力(W)約0.8(135mA/6V) 検出方式受動型赤外線 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)940×500×450 センサー焦電型遠赤外線 電源電圧(V)DC4.5-6.5 使用電源アルカリ単3電池×8本(DC6V) 時間(固定音再生)約10秒、(最長録音再生)20秒 消費電流(mA)音声動作時/約120(音量により変化)、停止時/0.5 保存温度範囲(℃)-20〜70 音声内容危険です、危険です、立ち入らないでください。 音量(dB)約75 動作温度範囲(℃)-20〜50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※切替スイッチ1〜5が5ヶ国語、8は録音再生、6と7は予備のため操作しないでください。
※焦電型遠赤外線センサーは赤外線の変化を検知するものです。
※センサーの検知距離は検知物体の温度や背景の温度により変化します。
※センサーのレンズ面に汚れ等が付着すると、検知の感度が低下します。
※センサーの検知エリア内に人がいても、動かなければ検知しません。
※検知エリア内が人体と同じ温度の場合は検知しない場合があります。設置時は十分ご配慮願います。
※電池電圧が低下した場合、動作電源電圧範囲内であっても再生音量を大きくすると音が歪むことがあります。
※音が小さくなったと感じたら電池を交換してください。電池が消耗しすぎると音が出なくると同時に液漏れによるトラブル発生につながりますので、定期的に音量のチェックを行ってください。ACアダプタは必ず出力6Vのものをご使用ください。
※本製品は、水が入りにくい構造ですが、完全防水ではありません。
※本製品に落下等の強い衝撃や、急激な温度変化を与えないでください。
※本製品は振動により誤作動する場合があります。設置する際には振動の起きにくい場所にしっかりと設置してください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする